Raychem - Kit ruban chauffant puiss const, 230 V, 20 W/m, 109,0 M, 2200 W, thermostat NRG - SZ18300342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 90 °C
longueur - 109 m
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506021738
Réf. Sonepar
00072602173
Réf. Fournisseur
SZ18300342
Marque
Raychem
application:
autre
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
90 °C
longueur:
109 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
20 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
4 mm
puissance constante:
Oui
auto-limitation:
Non
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
noir
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


