Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Raychem - Kit ruban chauffant puiss const, 230 V, 20 W/m, 12,0 M, 215 W, thermostat NRG - SZ18300334

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Kit ruban chauffant puiss const, 230 V, 20 W/m, 12,0 M, 215 W, thermostat NRG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 90 °C

  • longueur - 12 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506021653

Réf. Sonepar

00072602165

Réf. Fournisseur

SZ18300334

Marque

Raychem

application:

autre

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

90 °C

longueur:

12 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

20 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

4 mm

puissance constante:

Oui

auto-limitation:

Non

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

noir

pays de fabrication:

CHINE

Pour le chauffage au sol, particulièrement adapté à l?utilisation de membranes anti-fracture. 230 V, 20 W/m, 12,0 M, 215 W, thermostat NRG.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem