Raychem - Module convertisseur Modbus vers BACNet IP pour ACS-30 - 2000004257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance nominale - 2.88 W
type de tension - DC
largeur - 28 mm
hauteur - 102 mm
profondeur - 68 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
715629422071
Réf. Sonepar
00072422071
Réf. Fournisseur
2000004257
Marque
Raychem
puissance nominale:
2.88 W
type de tension:
DC
largeur:
28 mm
hauteur:
102 mm
profondeur:
68 mm
avec ventilateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CC:
9...30 V
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


