Raychem - Module Régulation et alimentation, 10x32 A, pour syst. rég et surveil ACS-30. - 1244-012872

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Module Régulation et alimentation, 10x32 A, pour syst. rég et surveil ACS-30.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...400 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506014389

Réf. Sonepar

00072601438

Réf. Fournisseur

1244-012872

Marque

Raychem

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...400 V

type de tension:

AC

largeur:

1000 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

POLOGNE

Système de régulation et de surveillance modulaire multi-applications et centralisé. Module Régulation/alim, 10x32 A, pour syst. régulation et surveillance ACS-30.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem