Raychem - Module Régulation et alimentation, 5x20 A, pour syst. rég et surveil ACS-30. - 1244-012868

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...400 V
type de tension - AC
largeur - 760 mm
hauteur - 760 mm
profondeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506014341
Réf. Sonepar
00072601434
Réf. Fournisseur
1244-012868
Marque
Raychem
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...400 V
type de tension:
AC
largeur:
760 mm
hauteur:
760 mm
profondeur:
300 mm
indice de protection (IP):
IP54
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


