Raychem - Module Régulation et alimentation, 5x20 A, pour syst. rég et surveil ACS-30 - 1244-022626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
nombre de pixels, horizontal - 1024
nombre de pixels, vertical - 768
type de tension - AC
tension d’alimentation - 100...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506024456
Réf. Sonepar
00072602445
Réf. Fournisseur
1244-022626
Marque
Raychem
mode de pose:
montage en saillie
nombre de pixels, horizontal:
1024
nombre de pixels, vertical:
768
type de tension:
AC
tension d’alimentation:
100...240 V
écran programmable:
Oui
bus de communication:
RS-485
protocole de communication:
sans
milieu de communication sans fil:
Non
milieu de communication fibre de verre:
Non
milieu de communication cuivre:
Oui
régulateur configurable:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
antidéflagration:
Non
avec ensemble de montage:
Oui
avec prise pour ordinateur:
Oui
largeur:
400 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
210 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


