Raychem - Pack d'installation Easy Spool comprenant 10XL2-ZH (bobine de 80 mètres) - 1244-021264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 80 m
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506020793
Réf. Sonepar
00072602079
Réf. Fournisseur
1244-021264
Marque
Raychem
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
80 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
10 W/m
Blindage:
tresse
hauteur:
6.8 mm
largeur:
13.8 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Oui
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


