Raychem - Pack d'installation Easy Spool comprenant 15XL2-ZH (bobine de 50 mètres) - 1244-021265

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Pack d'installation Easy Spool comprenant 15XL2-ZH (bobine de 50 mètres)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 50 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506020809

Réf. Sonepar

00072602080

Réf. Fournisseur

1244-021265

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

50 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

15 W/m

Blindage:

tresse

hauteur:

6.8 mm

largeur:

13.8 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

vert

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Le pack Entrepreneur XL-Trace LSZH à longueur fixe assure la protection antigel des tuyaux et le maintien de l?écoulement dans les applications de conduites d?évacuation des graisses. Bobine de 50 mètres. 15 W/m à 5 °C.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem