Raychem - Presse-étoupe en laiton nickelé pour câble armé, 3/4 po NPT, zones dangereuses - 1244-017517

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Presse-étoupe en laiton nickelé pour câble armé, 3/4 po NPT, zones dangereuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 10...15.5 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506018400

Réf. Sonepar

00072501077

Réf. Fournisseur

1244-017517

Marque

Raychem

pour diamètre de câble jusqu'à:

10...15.5 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

3/4 pouce

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

30 mm

dimension angulaire hexagonale:

33 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Oui

température d'utilisation:

-60...140 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Gamme de presse-étoupes. Presse-étoupe en laiton nickelé pour câble armé, 3/4 po NPT, zones dangereuses.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem