Raychem - Presse-étoupe en polyamide, M40, zones dangereuses - 1244-007003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 17...28 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506013450
Réf. Sonepar
00072601345
Réf. Fournisseur
1244-007003
Marque
Raychem
pour diamètre de câble jusqu'à:
17...28 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
46 mm
dimension angulaire hexagonale:
50.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
noir
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
raccord à écrou divisible:
Oui
température d'utilisation:
-55...70 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


