Raychem - PT100 avec câble de sonde de température flexible de 2 m et presse-étoupe M16 - 1244-006615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lieu d'utilisation - autre
technologie - autre
nombre de points de mesure - 1
plage de mesure de la température - -50...260 °C
avec matériau de fixation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506010275
Réf. Sonepar
00072601027
Réf. Fournisseur
1244-006615
Marque
Raychem
lieu d'utilisation:
autre
technologie:
autre
nombre de points de mesure:
1
plage de mesure de la température:
-50...260 °C
avec matériau de fixation:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Oui
adapté à l'air:
Non
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Oui
longueur du câble:
6.56 m
longueur du capteur:
50 mm
élément de capteur de diamètre:
6 mm
matériau élément:
acier inoxydable
mesure de température active:
Oui
pays de fabrication:
BELGIQUE
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
nombre de plages de mesure:
1
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
PT100
tolérance:
0.62 %
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'alimentation électrique:
câble d’alimentation
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
nombre de signaux de sortie:
1
température ambiante:
-40...75 °C
antidéflagration:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


