Raychem - Boîte de jonction modulaire, 3xM20, 1xM25, bornes10 mm2, zones dangereuses - 1244-000590

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau - plastique
nombre de bornes de raccordement - 4
section de conducteur max. - 10 mm²
longueur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506003147
Réf. Sonepar
00072000062
Réf. Fournisseur
1244-000590
Marque
Raychem
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
nombre de bornes de raccordement:
4
section de conducteur max.:
10 mm²
longueur:
120 mm
largeur:
122 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
90 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
5 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
4
type d'entrée:
câble
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
couleur:
noir
avec couverture:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Oui
tension d'isolement assignée (Ui):
590 V
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-55...55 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22

Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


