Raychem - Réducteur en acier laiton, M25/M20, zones dangereuses (ex d) - 404287-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506003109
Réf. Sonepar
00072600310
Réf. Fournisseur
404287-000
Marque
Raychem
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
16 mm
dimension du profil:
31.6 mm
dimension angulaire hexagonale:
36.3 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
autre
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
température d'utilisation:
-60...200 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
équilibré en pression:
Non
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


