Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Raychem - Réducteur en polyamide 1 po NPT/M25, zones dangereuses - 1244-000953

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Réducteur en polyamide 1 po NPT/M25, zones dangereuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - autre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506022148

Réf. Sonepar

00072602214

Réf. Fournisseur

1244-000953

Marque

Raychem

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

métal

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

14 mm

longueur de filetage:

23 mm

dimension du profil:

35 mm

dimension angulaire hexagonale:

40.1 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

incolore

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

température d'utilisation:

-60...200 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

équilibré en pression:

Non

Gamme d'adaptateurs et de réducteurs. Adaptés aux zones dangereuses. Réducteur en acier inoxydable 1 po NPT/M25.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem