Raychem - Régulateur de température de contrôle électronique, à monter sur rail DIN - 1244-006265

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Régulateur de température de contrôle électronique, à monter sur rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 1

  • type de capteur - détecteur à distance

  • finition des contacts - contact inverseur

  • modèle - numérique

  • tension assignée (Ue) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506010039

Réf. Sonepar

00072601003

Réf. Fournisseur

1244-006265

Marque

Raychem

nombre de canaux:

1

type de capteur:

détecteur à distance

finition des contacts:

contact inverseur

modèle:

numérique

tension assignée (Ue):

230...230 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

guidage texte à l'écran:

Oui

programme 24 h:

Non

programme hebdomadaire:

Non

nombre d'emplacements de mémoire:

0

nombre de programmes de base départ usine:

0

programme vacances:

Non

entrée de programme temporel:

Non

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel:

16 A

courant de commutation nominal à 230 V, avec potentiel:

16 A

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

51.5

profondeur de construction:

58 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pour la régulation de la température dans les applications de protection antigel ou de maintien de la température dans les tuyaux. Montage sur rail DIN. Montage sur rail DIN.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem