Raychem - Régulateur de température montable en armoire - 1244-001133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de canaux - 1
type de capteur - détecteur à distance
plage de réglage de confort - -40...70 °C
finition des contacts - contact à ouverture
autonomie - 0 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506006063
Réf. Sonepar
00072600607
Réf. Fournisseur
1244-001133
Marque
Raychem
nombre de canaux:
1
type de capteur:
détecteur à distance
plage de réglage de confort:
-40...70 °C
finition des contacts:
contact à ouverture
autonomie:
0 h
modèle:
numérique
tension assignée (Ue):
230...253 V
fréquence assignée:
48...63 Hz
guidage texte à l'écran:
Non
programme 24 h:
Non
programme hebdomadaire:
Non
programme vacances:
Non
entrée de programme temporel:
Non
plage de réglage protection contre le gel:
-40...70 °C
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commutateur de sélection:
Non
courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel:
10 A
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2
profondeur de construction:
61.6 mm
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
1 W


