Raychem - Rub chauff autorég LSZH traçage XL, protect antigel tuyauterie, 31 W/m à 5 C - P000002116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 85 °C
longueur - 110 m
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414506019353
Réf. Sonepar
00072601935
Réf. Fournisseur
P000002116
Marque
Raychem
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
85 °C
longueur:
110 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
31 W/m
Blindage:
tresse
hauteur:
6.8 mm
largeur:
13.8 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Oui
matériau du blindage:
CuNi (constantan)
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


