Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Raychem - Ruban chauf à puissance constante à isolant minéral (MI), 230 V, 50 W/m, 48 m - 625519-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauf à puissance constante à isolant minéral (MI), 230 V, 50 W/m, 48 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • type de câble - 1 brin

  • température de maintien max. - 90 °C

  • longueur - 48 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7330957001182

Réf. Sonepar

00072501257

Réf. Fournisseur

625519-000

Marque

Raychem

application:

autre

type de câble:

1 brin

température de maintien max.:

90 °C

longueur:

48 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

50 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

6 mm

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

puissance constante:

Oui

auto-limitation:

Non

matériau du blindage:

CuNi (constantan)

traitement de surface du blindage:

autre

couleur:

rouge

EM-MI-PACK-48M - Kit de ruban chauffant EM-MI pour dénéigement voies d'accès avec revêtement en asphalte. 48 mètres. Surface 8,0 m²/13,5 m².

Les Atouts de l'article:

Ruban chauffant EM-MI en kit, pré-assemblé, éco-énergétique, autorégulant, très robuste, puissance constante et isolant minéral. Dénéigement voies d'accès (revêtement en asphalte), facile à installer, excellent pour les zones irregulières

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem