Raychem - Ruban chauf à puissance constante à isolant minéral (MI), 230 V, 50 W/m, 70 m - 686868-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauf à puissance constante à isolant minéral (MI), 230 V, 50 W/m, 70 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • type de câble - 1 brin

  • température de maintien max. - 90 °C

  • longueur - 70 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7330957001205

Réf. Sonepar

00072501259

Réf. Fournisseur

686868-000

Marque

Raychem

application:

autre

type de câble:

1 brin

température de maintien max.:

90 °C

longueur:

70 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

50 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

6 mm

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

puissance constante:

Oui

auto-limitation:

Non

matériau du blindage:

CuNi (constantan)

traitement de surface du blindage:

autre

couleur:

rouge

pays de fabrication:

POLOGNE

Packs de rubans chauffants autorégulants à isolant minéral (MI), prévenant l?accumulation de glace et de neige sur les rampes et autres voies d'accès. 230 V, 50 W/m, 70 m.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem