Raychem - Ruban chauffant à puissance constante, 230 V, 5 W/m, 100 m, sans thermostat - SZ18300131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 90 °C
longueur - 100 m
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506015669
Réf. Sonepar
00072601566
Réf. Fournisseur
SZ18300131
Marque
Raychem
application:
autre
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
90 °C
longueur:
100 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
5 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
5 mm
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
puissance constante:
Oui
auto-limitation:
Non
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
vert
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


