Raychem - Ruban chauffant autorégulant BSA, 230 V, 10 W/m à 10 C, gaine polyoléfine - P000002271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 65 °C
tension nominale - 230 V
capacité de chauffage - 10 W/m
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414506021103
Réf. Sonepar
00072602110
Réf. Fournisseur
P000002271
Marque
Raychem
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
65 °C
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
10 W/m
Blindage:
tresse
hauteur:
6.2 mm
largeur:
13.7 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Non
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


