Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Raychem - Ruban chauffant autorégulant BTV, 230 V, 5-15 W/m, 100 m, thermostat SENZ-WIFI - 1244-022594

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant autorégulant BTV, 230 V, 5-15 W/m, 100 m, thermostat SENZ-WIFI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • type de câble - 1 brin

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 100 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506019476

Réf. Sonepar

00072000026

Réf. Fournisseur

1244-022594

Marque

Raychem

application:

autre

type de câble:

1 brin

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

100 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

5 W/m

Blindage:

tresse

hauteur:

5.8 mm

largeur:

8.5 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

rouge

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Kit de chauffage au sol T2Red pré-terminé avec thermostat, pour construction neuve ou en rénovation, pour tous types de sols. 230 V, 5-15 W/m, 100 m, thermostat SENZ-WIFI.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem