Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Raychem - Ruban chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 12 W/m à 70 C - 266435-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 12 W/m à 70 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 90 °C

  • longueur - 100 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5017455002188

Réf. Sonepar

00072500218

Réf. Fournisseur

266435-000

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

90 °C

longueur:

100 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

12 W/m

Blindage:

tresse

hauteur:

6.7 mm

largeur:

16.1 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

rouge

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Ruban autorégulant pour l?obtention d?eau chaude instantanée, sans besoin de recirculation. 230 V, 12 W/m à 70 °C.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem