Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé 10XL2-ZH, 230 V, 10 W/m à 5 C, 12 m - 1244-021274

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé 10XL2-ZH, 230 V, 10 W/m à 5 C, 12 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 12 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506020892

Réf. Sonepar

00072602089

Réf. Fournisseur

1244-021274

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

12 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

10 W/m

Blindage:

tresse

hauteur:

6.8 mm

largeur:

13.8 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Câble chauf autorégul 10XL2-ZH ac ruban de sortie froide de 4 m sans halog, à faible dégagem de fumée (LSZH) pr la prot antigel des tuyaux et le maintien de l?ecoulem dans les appl de conduites d'évac des graisses. 230V, 10W/pi à 5°C, 12m

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem