En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé, 230 V, 10 W/m à 5 C, 10 m - 641438-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé, 230 V, 10 W/m à 5 C, 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 10 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7330957000345

Réf. Sonepar

00072700034

Réf. Fournisseur

641438-000

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

10 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

12 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

0 mm

hauteur:

5.8 mm

largeur:

8.5 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

noir

FROSTGUARD-10M - Kit de ruban chauffant autorégulant pour la mise hors gel de canalisations pré-connecté. 10 mètres.

Les Atouts de l'article:

Ruban chauffant autorégulant FrostGuard en kit, préconnecté, éco-énergétique, idéal pour la mise hors gel de tuyauteries de petit diamètre, facile à installer, sans risque de surchauffe. Plusieurs longueurs

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem