Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé, 230 V, 10 W/m à 5 C, 25 m - 768868-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 65 °C
longueur - 25 m
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7330957000390
Réf. Sonepar
00072700039
Réf. Fournisseur
768868-000
Marque
Raychem
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
65 °C
longueur:
25 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
12 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
0 mm
hauteur:
5.8 mm
largeur:
8.5 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Oui
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


