Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé, 230 V, 10 W/m à 5 C, 40 m - 1244-022828

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé, 230 V, 10 W/m à 5 C, 40 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 40 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506024944

Réf. Sonepar

00072602494

Réf. Fournisseur

1244-022828

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

40 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

12 W/m

Blindage:

tresse

hauteur:

5.8 mm

largeur:

8.5 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Pour la protection antigel des tuyaux, pré-terminé. 230 V, 10 W/pi à 5 °C, 40 m.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem