Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé, 230 V, 90 W/m à 0 C, 28 m - 1244-001513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 90 °C
longueur - 28 m
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506005660
Réf. Sonepar
00072000066
Réf. Fournisseur
1244-001513
Marque
Raychem
application:
autre
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
90 °C
longueur:
28 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
90 W/m
Blindage:
tresse
hauteur:
9.5 mm
largeur:
18.9 mm
couleur:
orange
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


