Raychem - Ruban chauffant autorégulant QTVR, 230 V, 64 W/m à 10 C, gaine CT - 988967-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffant autorégulant QTVR, 230 V, 64 W/m à 10 C, gaine CT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - câble chauffant

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 110 °C

  • longueur - 115 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5017455001068

Réf. Sonepar

00072500106

Réf. Fournisseur

988967-000

Marque

Raychem

application:

câble chauffant

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

110 °C

longueur:

115 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

64 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

0 mm

hauteur:

5.1 mm

largeur:

14 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

marron

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Protection antigel haute puissance et fonctionnement continu jsq 225°F/110°C. Exposition max 225°F/110°C. Zones sûres/dangereuses. 240 V, 20 W/pi à 50 °F (230 V, 64 W/m à 10 °C), gaine fluoropolymère.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem