Raychem - Ruban chauffant parallèle à puissance constante FHT, 230 V, 10 W/m - 1244-006060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - câble chauffant
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 200 °C
tension nominale - 230 V
capacité de chauffage - 10 W/m
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414506009408
Réf. Sonepar
00072600940
Réf. Fournisseur
1244-006060
Marque
Raychem
application:
câble chauffant
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
200 °C
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
10 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
7.5 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Non
matériau du blindage:
cuivre
traitement de surface du blindage:
autre
couleur:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


