Raychem - Ruban chauffante à puissance constante, 230 V, 30 W/m, 67 m - 1244-022774

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 240 °C
longueur - 67 m
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506024296
Réf. Sonepar
00072602429
Réf. Fournisseur
1244-022774
Marque
Raychem
application:
autre
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
240 °C
longueur:
67 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
30 W/m
Blindage:
tresse
diamètre:
7 mm
hauteur:
7 mm
puissance constante:
Oui
auto-limitation:
Non
matériau du blindage:
aluminium
traitement de surface du blindage:
étamé
couleur:
noir
pays de fabrication:
INDE
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


