Raychem - Ruban chauffante à puissance constante, 400 V, 30 W/m, 172 m - 1244-022765

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Ruban chauffante à puissance constante, 400 V, 30 W/m, 172 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 240 °C

  • longueur - 172 m

  • tension nominale - 400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506024203

Réf. Sonepar

00072602420

Réf. Fournisseur

1244-022765

Marque

Raychem

application:

autre

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

240 °C

longueur:

172 m

tension nominale:

400 V

capacité de chauffage:

30 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

7 mm

puissance constante:

Oui

auto-limitation:

Non

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

noir

pays de fabrication:

INDE

Ruban chauffant à puissance constante, prévenant l'accumulation de glace et de neige sur les rampes et autres voies d'accès. Sortie froide de 5 m, 400 V, 25 W/m², 172 m.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem