Non retournable

Raychem - Sonde de température avec câble en silicone, boîte de jonction, PT100 - 140910-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Sonde de température avec câble en silicone, boîte de jonction, PT100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • lieu d'utilisation - autre

  • technologie - autre

  • nombre de points de mesure - 1

  • plage de mesure de la température - -50...180 °C

  • avec matériau de fixation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5017455011654

Réf. Sonepar

00072501165

Réf. Fournisseur

140910-000

Marque

Raychem

lieu d'utilisation:

autre

technologie:

autre

nombre de points de mesure:

1

plage de mesure de la température:

-50...180 °C

avec matériau de fixation:

Non

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

montage de tube possible:

Oui

adapté à l'air:

Oui

adapté aux liquides:

Non

adapté aux gaz:

Non

avec boîtier:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

élément de capteur à l'intérieur du boîtier:

Non

élément de capteur à l'extérieur du boîtier:

Oui

câble fixe sur capteur:

Oui

longueur du câble:

2 m

longueur du capteur:

50 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

matériau élément:

acier inoxydable

mesure de température active:

Oui

mesure passive de la température:

Non

mesure de la température moyenne:

Non

mesure du CO1:

Non

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Non

mesure de l'enthalpie:

Non

mesure du point de rosée:

Non

mesure des particules (PM):

Non

nombre de plages de mesure:

1

paramétrage offset possible:

Non

représentation de tendance:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

type de capteur:

PT100

tolérance:

0.67 %

potentiomètre avec bouton de réglage:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

type d'alimentation électrique:

câble d’alimentation

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec protection contre l'inversion de polarité:

Non

nombre de signaux de sortie:

1

température ambiante:

-30...80 °C

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP66

hauteur boîtier:

65 mm

largeur boîtier:

65 mm

profondeur boîtier:

55 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

résistant aux UV:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Sonde PT100 pour la détection précise de la température dans les zones non dangereuses, avec boîtier. -50 à 180 °C.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem