Raychem - Sonde temp av câble isol minéral (MI), boîte de jonction, Pt100, ATEX - 967094-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lieu d'utilisation - autre
technologie - autre
nombre de points de mesure - 1
plage de mesure de la température - -100...500 °C
avec matériau de fixation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5017455011647
Réf. Sonepar
00072501164
Réf. Fournisseur
967094-000
Marque
Raychem
lieu d'utilisation:
autre
technologie:
autre
nombre de points de mesure:
1
plage de mesure de la température:
-100...500 °C
avec matériau de fixation:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Oui
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Non
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Oui
câble fixe sur capteur:
Oui
longueur du câble:
2 m
longueur du capteur:
50 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
matériau élément:
acier inoxydable
mesure de température active:
Oui
mesure passive de la température:
Non
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
nombre de plages de mesure:
1
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
PT100
tolérance:
0.56 %
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'alimentation électrique:
câble d’alimentation
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
nombre de signaux de sortie:
1
température ambiante:
-50...60 °C
antidéflagration:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
hauteur boîtier:
75 mm
largeur boîtier:
80 mm
profondeur boîtier:
55 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
résistant aux UV:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


