Raychem - Trame chauffante à puiss const, 230 V, 90 W/m2, 6 m2, avec thermostat SENZ-WIFI - SZ18300438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - autre
puissance - 90 W/m²
surface - 6 m²
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506019865
Réf. Sonepar
00072000036
Réf. Fournisseur
SZ18300438
Marque
Raychem
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
autre
puissance:
90 W/m²
surface:
6 m²
largeur:
500 mm
avec tapis de support:
Oui
puissance de raccordement:
0...545 W
tension de raccordement:
207...253 V
charge du conducteur chauffant:
8 W/m
longueur:
20000 mm
épaisseur:
3 mm
avec régulateur:
Oui
avec thermostat d'ambiance:
Oui
avec capteur de température du sol:
Oui
auto-adhésif:
Oui
valeur de résistance:
98 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
2500 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


