Raychem - Trame chauffante à puissance constante, 230 V, 300 W/m², 0.6 m x 21 m - 1244-022759

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Trame chauffante à puissance constante, 230 V, 300 W/m², 0.6 m x 21 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 240 °C

  • longueur - 21 m

  • tension nominale - 230 V

  • capacité de chauffage - 30 W/m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506024159

Réf. Sonepar

00072602415

Réf. Fournisseur

1244-022759

Marque

Raychem

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

240 °C

longueur:

21 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

30 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

7 mm

hauteur:

7 mm

largeur:

600 mm

couleur:

noir

Trames de rubans chauffants pré-terminés, prévenant l?accumulation de glace et de neige sur les rampes et autres voies d'accès. Sortie froide de 5 m, 230 V, 300 W/m², 0,6 x21 m.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem