Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Raychem - Trame chauffante à puissance constante, 230 V, 90 W/m2, 8 m2 sans thermostat - SZ18300290

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Trame chauffante à puissance constante, 230 V, 90 W/m2, 8 m2 sans thermostat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - autre

  • puissance - 90 W/m²

  • surface - 8 m²

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506020250

Réf. Sonepar

00072600518

Réf. Fournisseur

SZ18300290

Marque

Raychem

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

autre

puissance:

90 W/m²

surface:

8 m²

largeur:

500 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

0...720 W

tension de raccordement:

207...253 V

charge du conducteur chauffant:

8 W/m

longueur:

16000 mm

épaisseur:

3 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Oui

valeur de résistance:

73 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2500 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Pour le chauffage au sol, pour la rénovation sur des supports stables et sous des carrelages, des sols en bois ou en vinyle. 230 V, 90 W/m², 8 m², sans thermostat.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem