Rehau - GOULOTTE AXIS 90X40 - blanc pur - 17339621100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 90 mm
profondeur - 40 mm
longueur - 2000 mm
symétrique - Oui
type rectangulaire - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3291557339621
Réf. Sonepar
00150733962
Réf. Fournisseur
17339621100
Marque
Rehau
largeur:
90 mm
profondeur:
40 mm
longueur:
2000 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
couleur:
blanc
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Non
section transversale utile:
2700 mm²


