Rehlko - ACCESSOIRE Rehlko BIDON D?HUILE RBH1 - RBH1

CopieCopie
Rehlko - ACCESSOIRE Rehlko BIDON D?HUILE RBH1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 5 l

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3499231036204

Réf. Sonepar

00316000032

Réf. Fournisseur

RBH1

Marque

Rehlko

contenu:

5 l

Carton de 20 bidons d'huile 1 l (sae 15w40)

Les Atouts de l'article:

Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)

Les Atouts de la gamme:

Options et Accessoires
Rehlko

Un produit Rehlko

Découvrez toute la gamme Rehlko