fin de vie

Rittal - 1 Armoire climatisee VX25 - VX - avec climatiseur Blue e+ 1,42 kW - 3185030

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 1 Armoire climatisee VX25 - VX - avec climatiseur Blue e+ 1,42 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1300 W

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 110...240 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4028177927148

Réf. Sonepar

00334792714

Réf. Fournisseur

3185030

Marque

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...240 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

1300 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...240 V

avec régulation de vitesse:

Oui

avec régulation de la température:

Non

fonction maître/esclave:

Non

avec fonction de chauffage:

Non

température ambiante en fonctionnement:

20...55 °C

largeur:

800 mm

hauteur:

2200 mm

profondeur:

600 mm

1 Armoire climatisée VX25 - VX - avec climatiseur Blue e+ 1,42 kW - Il suffit d'une seule référence pour disposer d'une armoire avec climatiseur intégré