Rittal - Echangeur thermique air-eau - 3000W -400V - montage sur le toit - IP 56 - 3210544

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Echangeur thermique air-eau - 3000W -400V - montage sur le toit - IP 56

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de montage en saillie - structure de toit

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h - 1875 W

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177430044

Réf. Sonepar

00334743012

Réf. Fournisseur

3210544

Marque

Rittal

type de montage en saillie:

structure de toit

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h:

1875 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

Échangeur air/eau pour montage sur le toit, puissance frigorifique 3,0 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, régulation Confort, conduites d'eau : acier inoxydable 316L (1.4571), L 597 x H 417 x P 475 mm