Rittal - Patte de fixation murale pour boîtiers GA H230mm - 9121230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 230 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177154520
Réf. Sonepar
00334715452
Réf. Fournisseur
9121230
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
0 mm


