Rittal - 2 Rail télescopique 50 kg - 7066000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail télescopique
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177123892
Réf. Sonepar
00334712389
Réf. Fournisseur
7066000
Marque
Rittal
modèle:
rail télescopique
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
capacité de charge max.:
100 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
7035


