Rittal - Unités enfichables pour l'adaptation des barres de dimensions 50 x 10 mm. - 3076000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Unités enfichables pour l'adaptation des barres de dimensions 50 x 10 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 1000 A

  • distance de rail - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177036116

Réf. Sonepar

00334703611

Réf. Fournisseur

3076000

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

1000 A

distance de rail:

60 mm

Unités enfichables pour l'adaptation des barres de dimensions 50 x 10 mm - Polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB)