Rittal - Câbles de raccordement, pour câblage intérieur, 2 pôles, 24 V DC - 2500440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 m
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 18 mm²
nombre de conducteurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177809130
Réf. Sonepar
00334781136
Réf. Fournisseur
2500440
Marque
Rittal
longueur:
1000 m
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
18 mm²
nombre de conducteurs:
2
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
droit
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-20...90 °C
tension nominale (Un):
100...240 V
fréquence:
0...0 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
6 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans


