Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Rittal - Adapatateur appareillage 1000A 185mm fixation par serrage-départ bas-trip.-1P - 9677700

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adapatateur appareillage 1000A 185mm fixation par serrage-départ bas-trip.-1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 0 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 10 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177707092

Réf. Sonepar

00334770709

Réf. Fournisseur

9677700

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

0 A

épaisseur min. de barre conductrice:

10 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

0 mm

largeur de l'adaptateur:

300 mm

largeur de rail:

0 mm

distance de rail:

60 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Adapatateur appareillage 1000A 185mm fixation par serrage-départ bas-trip.-1P

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal