Rittal - Adaptateur appareillage 16A RiLine Compact - 9635300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
garnissage de barres profilées - 1 barre profilée
finition du raccordement électrique - conducteur rond
courant assigné In - 16 A
épaisseur min. de barre conductrice - 10 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177817388
Réf. Sonepar
00334781738
Réf. Fournisseur
9635300
Marque
Rittal
garnissage de barres profilées:
1 barre profilée
finition du raccordement électrique:
conducteur rond
courant assigné In:
16 A
épaisseur min. de barre conductrice:
10 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
0 mm
largeur de l'adaptateur:
22.5 mm
largeur de rail:
0 mm
distance de rail:
60 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


