Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Rittal - Adaptateur appareillage45A RiLine Compact - 9635360

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur appareillage45A RiLine Compact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de barres profilées - 1 barre profilée

  • finition du raccordement électrique - conducteur rond

  • courant assigné In - 45 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 10 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177817326

Réf. Sonepar

00334781732

Réf. Fournisseur

9635360

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

1 barre profilée

finition du raccordement électrique:

conducteur rond

courant assigné In:

45 A

épaisseur min. de barre conductrice:

10 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

0 mm

largeur de l'adaptateur:

45 mm

largeur de rail:

0 mm

distance de rail:

60 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Adaptateur appareillage45A RiLine Compact

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal