Rittal - Adaptateur d'appareillage 32 A, AWG 10, tripolaire, L : 45 mm - 9360730

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur d'appareillage 32 A, AWG 10, tripolaire, L : 45 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage de barres profilées - 1 barre profilée

  • finition du raccordement électrique - 3 conducteurs AWG 10

  • courant assigné In - 32 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997011

Réf. Sonepar

00334799701

Réf. Fournisseur

9360730

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

1 barre profilée

finition du raccordement électrique:

3 conducteurs AWG 10

courant assigné In:

32 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

45 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Adaptateurs d'appareillage 45 mm. Montage par encliquetage des appareillages pour jeux de barres RiLineX, RiLine60

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal