Rittal - Adaptateur d'appareillage 65 A, AWG 6, tripolaire, L : 54 mm - 9360760
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
garnissage de barres profilées - 1 barre profilée
finition du raccordement électrique - autre
courant assigné In - 65 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177996991
Réf. Sonepar
00334799699
Réf. Fournisseur
9360760
Marque
Rittal
garnissage de barres profilées:
1 barre profilée
finition du raccordement électrique:
autre
courant assigné In:
65 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
54 mm
largeur de rail:
30 mm
distance de rail:
60 mm


